VALSIR - VALVS0650465 CURVA TRIPLUS D.125 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 125 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 125
Confezione
15 PZ
EAN
8023857223738
Codice prodotto
VALVS0650465
Cod. produttore
VS0650465
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
125 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 125
Forma:
Curva
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Angolo di curvatura:
45 °
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Diametro esterno tubo collegamento 2:
125 mm
Diametro nominale collegamento 2:
DN 125
Colore principale del raccordo:
Altri
Materiale guarnizione:
SBR
Spessore parete collegamento 1:
3.9 mm
Lunghezza collegamento 1:
66 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Spessore parete collegamento 2:
3.9 mm
Lunghezza collegamento 2:
64 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar