VALSIR - VALVS0650453 CURVA TRIPLUS D.110 30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 110 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 100
Confezione
1 PZ
EAN
8023857222021
Codice prodotto
VALVS0650453
Cod. produttore
VS0650453
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
110 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 100
Forma:
Curva
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Angolo di curvatura:
30 °
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Diametro esterno tubo collegamento 2:
110 mm
Diametro nominale collegamento 2:
DN 100
Colore principale del raccordo:
Altri
Materiale guarnizione:
SBR
Spessore parete collegamento 1:
3.4 mm
Lunghezza collegamento 1:
61 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Spessore parete collegamento 2:
3.4 mm
Lunghezza collegamento 2:
59 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar