VALSIR - VALVS0650415 CURVA TRIPLUS D. 40 45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 40 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 40
Confezione
50 PZ
EAN
8023857221840
Codice prodotto
VALVS0650415
Cod. produttore
VS0650415
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
40 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 40
Forma:
Curva
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Angolo di curvatura:
45 °
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Diametro esterno tubo collegamento 2:
40 mm
Diametro nominale collegamento 2:
DN 40
Colore principale del raccordo:
Altri
Materiale guarnizione:
SBR
Spessore parete collegamento 1:
1.8 mm
Lunghezza collegamento 1:
47 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Spessore parete collegamento 2:
1.8 mm
Lunghezza collegamento 2:
44 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar