pagina iniziale

VALSIR - VALVS0650405 CURVA TRIPLUS D.32 45

VALSIR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 32 mm

  • Forma - Curva

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023857267299

Codice prodotto

VALVS0650405

Cod. produttore

VS0650405

Produttore

VAL

Materiale collegamento 1:

PP (Polipropilene)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

32 mm

Forma:

Curva

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Angolo di curvatura:

45 °

Materiale collegamento 2:

PP (Polipropilene)

Diametro esterno tubo collegamento 2:

32 mm

Colore principale del raccordo:

Altri

Materiale guarnizione:

SBR

Spessore parete collegamento 1:

1.8 mm

Lunghezza collegamento 1:

45 mm

Temperatura del fluido (continuativo):

-25...80 °C

Spessore parete collegamento 2:

1.8 mm

Lunghezza collegamento 2:

44 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

1.5 bar

HTB Curva a 45° per tubo Triplus