VALSIR - VALVS0650401 CURVA TRIPLUS D.32 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 32 mm
Forma - Curva
Confezione
1 PZ
EAN
8023857267275
Codice prodotto
VALVS0650401
Cod. produttore
VS0650401
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1:
PP (Polipropilene)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
32 mm
Forma:
Curva
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Angolo di curvatura:
15 °
Materiale collegamento 2:
PP (Polipropilene)
Diametro esterno tubo collegamento 2:
32 mm
Colore principale del raccordo:
Altri
Materiale guarnizione:
SBR
Spessore parete collegamento 1:
1.8 mm
Lunghezza collegamento 1:
48 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Spessore parete collegamento 2:
1.8 mm
Lunghezza collegamento 2:
44 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar