VALSIR - VALVS0650045 TUBO TRIPLUS 1 BIC. D. 50 L. 500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro esterno del tubo - 50 mm 
- Diametro interno nominale - DN 50 
- Temperatura del fluido (continuativo) - -25...80 °C 
- Materiale strato intermedio - Plastica 
- Bicchierato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8023857221536
Codice prodotto
VALVS0650045
Cod. produttore
VS0650045
Produttore
VAL
Diametro esterno del tubo:
50 mm
Diametro interno nominale:
DN 50
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Materiale strato intermedio:
Plastica
Bicchierato:
sì
Colore del tubo:
Blu
Numero di strati:
3
Flessibile:
no
Spessore della parete:
1.8 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale strato interno:
Plastica
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Resistente ai raggi UV:
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Coefficiente di espansione:
0.08 mm/(m.K)



