VALSIR - VALVS0650027 TUBO TRIPLUS 1 BIC. D. 40 L.1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 40 mm
Diametro interno nominale - DN 40
Temperatura del fluido (continuativo) - -25...80 °C
Materiale strato intermedio - Plastica
Bicchierato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023857221352
Codice prodotto
VALVS0650027
Cod. produttore
VS0650027
Produttore
VAL
Diametro esterno del tubo:
40 mm
Diametro interno nominale:
DN 40
Temperatura del fluido (continuativo):
-25...80 °C
Materiale strato intermedio:
Plastica
Bicchierato:
sì
Colore del tubo:
Blu
Numero di strati:
3
Flessibile:
no
Spessore della parete:
1.8 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale strato interno:
Plastica
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
1.5 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Resistente ai raggi UV:
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Coefficiente di espansione:
0.08 mm/(m.K)