pagina iniziale

Valera - VLR961131 HaarfAn mit Wandhalterung 1600W ein/aus

copiacopia
Valera - VLR961131 HaarfAn mit Wandhalterung 1600W ein/aus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003902538

Codice prodotto

VLR961131

Cod. produttore

961131

Produttore

VLR

Wandhaartrockner ''Action Super Plus 1600'' 1600W, ein/aus Druckschalter, wei?, Welldrahtheizelement SECURITY, Schiebetaste fur 2 Lufterstufen und 3 Temperaturstufen, Abkuhlstufe COOL, Ein/Aus-Druckschalter, Ondulierduse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter, Geratema?e (B x H x T): 25 x 18,5 x 11,5 cm