Valera - VLR702202 Wandhaartrockner 1200W IP34 Einschalten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003902835
Codice prodotto
VLR702202
Cod. produttore
702202
Produttore
VLR
Wandhaartrockner ''Hotello'' Einschaltung nach Handgriff-Abnahme, 1200 W, wei?, Kompakter und kraftvoller Schlauch-Wandhaartrockner, super kompakt (147 x 238 mm) und passt uberall hin, dank der neu konzipierten Luftungsgruppe erzeugt er einen kraftvollenLuftstrom, automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme, 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter, Cool-touch-Handgriff drehbar, flexibler Schlauch 1,20 m fur einfache Handhabung, praktische Wandmontage ohne das Gerat offnen zu mussen, 2 Anschlussmoglichkeiten: Elektrischer Festanschluss oder Direkter Steckeranschluss, inklusive Schrauben und Dubel zur Wandbefestigung, Schutzgrad: IP34, mit Welldrahtheizelement SECURITY, Geratema?e (B x H x T): 14,7 x 55 x 11,2 cm


