Valera - VLR611205 Wandhaartrockner 1200W IP34 Einschalten

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guida DIN - no
Contatore a gettone - No
Potenza - 1200 W
Comando - Nessuno
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7610558007005
Codice prodotto
VLR611205
Cod. produttore
611205
Produttore
VLR
Con guida DIN:
no
Contatore a gettone:
No
Potenza:
1200 W
Comando:
Nessuno
Colore base:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione:
220...230 V
Larghezza:
147 mm
Altezza:
238 mm
Profondità:
112 mm