Valera - VLR611082 Haarfon mit Wandhalterung 1600W ein/aus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guida DIN - no
Contatore a gettone - No
Potenza - 1600 W
Comando - Interruttore
Colore base - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7610558542421
Codice prodotto
VLR611082
Cod. produttore
611082
Produttore
VLR
Con guida DIN:
no
Contatore a gettone:
No
Potenza:
1600 W
Comando:
Interruttore
Colore base:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione:
220...230 V
Larghezza:
245 mm
Altezza:
183 mm
Profondità:
115 mm


