Valera - VLR611074 HaarfAn m.Wandhalterung 1200W ein/aus-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guida DIN - no
Contatore a gettone - No
Potenza - 1200 W
Comando - Interruttore
Colore base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7610558533009
Codice prodotto
VLR611074
Cod. produttore
611074
Produttore
VLR
Con guida DIN:
no
Contatore a gettone:
No
Potenza:
1200 W
Comando:
Interruttore
Colore base:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione:
220...230 V
Larghezza:
230 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
100 mm


