VAILLANT - VLT302416 TUBI FLESSIBILI 2 IN 1 DN 16X15M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074421291
Codice prodotto
VLT302416
Cod. produttore
302416
Produttore
VLT
Coppia di condotti flessibili, in acciaio, con isolamento termico totale e prolunga per sonda di temperatura integrata; per collettori a tubi e piani; fornito con i raccordi di collegamento. Tubazione: lunghezza 15m, diametro DN 16; acciaio legato 1.4571(simile a AISI 316Ti); pressione max.ammessa:16 bar; campo di temperatura: da -40?C a 150?C.Prolunga sonda di temperatura: SI-Z, 2 x 0,75 mm2; filo capillare secondo VDE 0295; isolamento in silicone privo di alogeni e resistente alle alte temperature (+180 ?C). Guarnizioni: campo di temperatura da -200 ?C a +200 ?C, resistente a picchi di temperatura fino a 400?C; resistente al glicole. Isolante: caucciu sintentico; spessore 14 mm; resistente ai raggi UV; privo di CFC; norma DIN 1988 Parte 2 e 7; non causa l`infragilimento del rame o dell`acciaio legato. In dotazione: dadi di raccordo 3/4", anelli, guarnizioni 3/4, tubo isolante, nastro isolante, nippli doppi 3/4", elementi di raccordo fil. 3/4"x18, giunti per cavi con guaina termoretrattile.


