VAILLANT - VLT0010038594 AROTHERM SPLIT VWL 125/5 AS + UNITOWER 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005048029
Codice prodotto
VLT0010038594
Cod. produttore
0010038594
Produttore
VLT
Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS 400V S3, reversibile, di tipo splittato, abbinabile ad un'unita interna murale VWL 127/5 IS o compatta uniTOWER VWL 128/5 IS. Circuito frigorifero: tubazione refrigerante in rame con attacco a cartella; fluido refrigerante R 410 A; quantita di refrigerante precarico: 3,6 kg (sufficiente fino a 15 m di lunghezza semplice di tubazione refrigerante); C02 equivalente: 7,52 t; diametro esterno tubazione gas caldo: 5/8" (15,875 mm); diametro esterno tubazione liquido: 3/8" (9,575 mm); Conformita? alle norme di sicurezza, rendimento, compatibilita elettromagnetica: marcatura CE. Alimentazione 3/N/PE ~400V, 50Hz; Classe di protezione IP 15B; Potenze/assorbimenti: A7/W35-30 (secondo EN 14511) Potenza KW / Fattore di potenza COP 12,2/4,7; A-7/W35-30 (secondo EN 14511) Potenza KW / Fattore di potenza COP 11,9/2,5; A35W18-23 (secondo EN 14511) Potenza kW / Fattore di potenza EER 12,8/3,4; A35W7-12 (secondo EN 14511) Potenza kW / Fattore di potenza EER 8,8/2,6. Potenza acustica (secondo EN 12102 e EN ISO 9614-1), A7/W35: 58dB, A35/W18: 59dB. Dimensioni: altezza 1565 mm, profondita? 450 mm, larghezza 1.100 mm; peso netto: 191 kg. Unita interna compatta uniTOWER VWL 128/5 IS, abbinabile allapompa di calore aroTHERM VWL 105/5 AS S3 e VWL 125/5 AS S3. Circuito frigorifero: tubazione refrigerante in rame con attacco a cartella; fluido refrigerante R 410 A; diametro esterno tubazione gas caldo: 5/8" (15,875 mm); diametro esterno tubazione liquido: 3/8" (9,575 mm); Alimentazione 400 V/50 Hz (trasformabile in 230 V/50 Hz in fase di installazione); classe di protezione IP 10B; Fusibile integrato (SMU - eBox) T4A, 250V. Dimensioni: (LxPxA) 595x693x1.880 mm; peso netto: 160 kg; temperatura massima in riscaldamento 75 ?C (con resistenza elettrica attiva). Centralina climatica modulare Vaillant sensoCOMFORT 720, per la gestione dell?impianto di riscaldamento, la preparazione dell'acqua calda sanitaria e il sistema solare (con moduli aggiuntivi VR 70 o VR 71). Dotazioni interne: sonda ambiente e sensore d?umidita. Comodo controllo da remoto sensoApp per Android e iOS (e necessario il modulo Internet VR 921) Dati tecnici: tensione di alimentazione 24 V, corrente assorbita < 50 mA, temperatura d'esercizio max. 60?C, tipo di protezione IP 20, classe di protezione III; dimensioni: altezza 109 mm/larghezza 175 mm/profondita 26 mm.


