VAILLANT - VLT0010030464 UNITOWER PLUS VIH QW 190/6 MB5 SENZA RIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074874271
Codice prodotto
VLT0010030464
Cod. produttore
0010030464
Produttore
VLT
Unita compatta da interno uniTOWER plus VIH QW 190/6 (E), abbinabile alle pompa di calore aroTHERM plus VWL/...6 (4-5-6-8-12-15 kW). Componenti integrati di serie nell'unita uniTOWER plus: accumulo di acqua sanitaria in acciaio smaltato da 185 litri con anodo al magnesio integrato e serpentina di scambio maggiorata; valvola deviatrice per commutazione sanitario/riscaldamento; manometro e rubinetto di riempimento; vaso di espansione per circuito riscaldamento da 15 litri; sensore di pressione impianto; vaso d?espansione del circuito sanitario da 8 litri; dispositivo di interfaccia e-bus VWZ AI per la gestione della pompa di calore aroTHERM plus. La versione (E) ha anche una resistenza elettrica integrata modulante da 6 kW/9 kW (230 V/400 V) con disaeratore, per ausilio sul circuito sanitario e sul circuito di riscaldamento. Peso a vuoto 143 kg (146 kg versione E); dimensioni (LxPxA) 599x693x1880 mm;


