pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010025188 ECOTECPLUSVMI35CS/1-5(H-IT)

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010025188 ECOTECPLUSVMI35CS/1-5(H-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074885765

Codice prodotto

VLT0010025188

Cod. produttore

0010025188

Produttore

VLT

Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VMI 35 CS/1-5, con accumulo sanitario compatto caricato a stratificazione.Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93; Categoria: II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX5D; marcatura CE; classe energetica in riscaldamento: A; classe energetica in produzione acqua calda sanitaria: A; classe Nox: 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare in riscaldamento: 4,2 kW ? 34,8 kW; Campo di potenza termica (80/60?C): 4,0 kW - 34,0 kW Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,7%; Campo di potenza termica (50/30?C): 4,3 kW ? 36,6 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 105,2%; Rendimento al 30%: 109,6% Efficienza Energetica stagionale riscaldamento ErP 94%; Portata termica nominale ACS: 34,8 kW Produzione acqua calda sanitaria istantanea con DT 30K: 16,5 l/min; Produzione acqua calda sanitaria nei primi 10 minuti con DT 30K: 199 l/10 min. Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 348 mm, larghezza 440 mm; peso (stato pronto al funzionamento): 84 kg