VAILLANT - VLT0010022021 ECOTECPLUSVMW26CS/1-5CFI(N-IT)WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074884652
Codice prodotto
VLT0010022021
Cod. produttore
0010022021
Produttore
VLT
Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VMW 26 CS/1-5, con produzione istantanea di acqua calda sanitaria e termostato modulante WIFI incluso nella fornitura. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93; Categoria: II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe energetica in riscaldamento: A; classe energetica in produzione acqua calda sanitaria: A; classe Nox: 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare in riscaldamento: 3,2 kW ? 25,5 kW; Campo di potenza termica (80/60?C):3,0 kW - 24,7 kW Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,0%; Campo di potenza termica (50/30?C): 3,4 kW - 26,4 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 103,4%;Rendimento al 30%: 108,6% Efficienza Energetica stagionale riscaldamento ErP 94%;Portata termica nominale ACS: 26,5 kW Produzione acqua calda sanitaria istantanea con DT 30K: 12,6 l/min. Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 348 mm, larghezza 440 mm; peso: 34 kg.


