VAILLANT - VLT0010022017 ECOTECPLUSVM25CS/1-5(N-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074884706
Codice prodotto
VLT0010022017
Cod. produttore
0010022017
Produttore
VLT
Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VM 25 CS/1-5, solo riscaldamento abbinabile ad un boiler sanitario ad accumulo esterno.Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IP X4 D; marcatura CE; classe 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare: 3,2 kW ? 25,5 kW; Campo di potenza termica (80/60?C): 3,0 kW - 24,7 kW Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,0%; Campo di potenza termica (50/30?C): 3,4 kW - 26,4 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 103,4%; Rendimento al 30%: 108,6%; Efficienza Energetica ErP 94%.Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 348 mm, larghezza 440 mm; peso: 34 kg


