VAILLANT - VLT0010022014 ECOTECEXCLUSIVEVM35CS/1-7CI(N-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074858967
Codice prodotto
VLT0010022014
Cod. produttore
0010022014
Produttore
VLT
Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC exclusive VM 35 CS/1-7 CI, solo riscaldamento, abbinabile ad un boiler sanitario ad accumulo esterno. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IP X4 D; marcatura CE; classe 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare: 3,7 kW? 34,8 kW; Campo di potenza termica (80/60?C): 3,5 kW - 34,0 kW; Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,7%; Campo di potenza termica (50/30?C): 3,8 kW - 36,6 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 105,2%; Rendimento al 30%: 109,5%; Efficienzaenergetica stagionale in riscaldamento: 94%; Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 348 mm, larghezza 440 mm; peso: 39 kg


