VAILLANT - VLT0010021642 AROTHERM PLUS VWL 125/6 A 230V S3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024074799994
Codice prodotto
VLT0010021642
Cod. produttore
0010021642
Produttore
VLT
Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3, reversibile, monoblocco, monofase a 230V, refrigerante R290; Temperatura di mandata massima in riscaldamento 75?C (per una temperatura esterna compresa fra 0?C e +20?C);Temperatura dimandata massima in sanitario 75?C (per una temperatura esterna compresa fra 0?C e +20?C); Temperatura di mandata in raffrescamento 7-25?C; Classe di protezione IP 15 B. Alimentazione 1/N/PE ~230V (+10 %/-15 %), 50Hz; Potenza termica (kW) min/max (A7/W35): 5,4/13,5; Potenza sonora all'esterno (A7/W55): 60 dB(A); Dimensioni modulo pompa di calore, senza imballo: altezza 1565mm, larghezza 1100mm, profondita 450mm; peso netto: 194kg.


