VAILLANT - VLT0010021640 AROTHERM PLUS VWL 65/6 A 230V S3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074799970
Codice prodotto
VLT0010021640
Cod. produttore
0010021640
Produttore
VLT
Pompa di calore aria/acqua Vaillant aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3, reversibile, monoblocco, monofase a 230V; refrigerante R290; Temperatura di mandata massima in riscaldamento 75?C (per una temperatura esterna compresa fra 0?C e +20?C); campo di temperatura esterna operativo in riscaldamento da -20?C a +43?C; Temperatura di mandata massima in sanitario 75?C (per una temperatura esterna compresa fra 0?C e +20?C); Classe di protezione IP 15 B. Alimentazione 1/N/PE ~230V (+10 %/-15 %), 50Hz; Potenza termica (kW) min/max (A7/W35): 3,0/8,5; Potenza sonora all'esterno (A7/W55): 57 dB(A); Dimensioni modulo pompa di calore, senza imballo: altezza 965mm, larghezza 1100mm, profondita 450mm; peso netto: 128 kg


