VAILLANT - VLT0010019513 ECOVIT VKK 356/5 FR/IT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5907667594413
Codice prodotto
VLT0010019513
Cod. produttore
0010019513
Produttore
VLT
Caldaia a basamento a condensazione Vaillant ecoVIT VKK 356/5, solo riscaldamento, abbinabile ad un boiler sanitario ad accumulo esterno. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23, B33, B53P; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe 5 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo di potenza termica (40/30?C): 11,2 kW-37,3kW; Rendimento a potenza nominale (40/30?C): 106,4 %; Rendimento al 30%: 107,2 %; Dimensioni: altezza 1275 mm; profondita 700 mm; larghezza 570 mm; peso 102 kg.


