VAILLANT - VLT0010015118 ALLSTOR PLUS VPS 300/3-5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074681688
Codice prodotto
VLT0010015118
Cod. produttore
0010015118
Produttore
VLT
Accumulo tampone a stratificazione, Vaillant allSTOR plus VPS 300/3-5, in acciaio di qualita per applicazioni dirette di stazioni di carica solare, stazioni sanitarie istantanee e circuiti di riscaldamento, con possibilita di integrazioni ausiliarie di caldaie a gas e a combustibili solidi, di pompe di calore e di cogeneratori; colore bianco-nero. Dati tecnici accumulo: volume nominale 303 lt; pressione massima d'esercizio 3 bar; temperatura massima d'esercizio 95?C; spessore coibentazione 90 mm; Altezza/ Diametro: 1720/500 mm (? 10); peso dell'accumulo (pieno): 370 kg. Misura di ribaltamento: 1734 mm (? 20).