VAILLANT - VLT0010015113 ALLSTOR EXCLUSIVE VPS 500/3-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074681626
Codice prodotto
VLT0010015113
Cod. produttore
0010015113
Produttore
VLT
Accumulo tampone a stratificazione, Vaillant allSTOR exclusive VPS S 500/3-7, in acciaio di qualita per applicazioni dirette di stazioni di carica solare, stazioni sanitarie istantanee e circuiti di riscaldamento, con possibilita di integrazioni ausiliarie di caldaie a gas e a combustibili solidi, di pompe di calore e di cogeneratori; colore bianco-nero. Dati tecnici accumulo: volume nominale 491 lt; pressione massima d'esercizio 3 bar; temperatura massima d'esercizio 95?C; spessore coibentazione 90 mm; Altezza / Diametro: 1700/650 mm (? 10); peso dell'accumulo (pieno): 590 kg. Misura di ribaltamento: 1730 mm (? 20).


