pagina iniziale

URMET SPA - UTD788/58 DISP.COMM.AUTOM.4PULSAN.CITOF.

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD788/58 DISP.COMM.AUTOM.4PULSAN.CITOF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156028047

Codice prodotto

UTD788/58

Cod. produttore

788/58

Produttore

UTD

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Plastica

Relè utilizzato per gestire fino a 4 posti interni Audio o 3 posti esterni Audio più servizio intercomunicante in commutazione automatica. È dotato di 4 scambi, sostituisce i relè 788/8 e 9332/8. Alimentazione: 12Vac. Assorbimento: 0,18A@12Vac. Portata contatto relè: 5A@30V. Portata contatti: 2A@100V