URMET SPA - UTD752/33 CITOFONO UTOPIA VIVAVOCE DUO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Con video - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Posti interni duo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156039227
Codice prodotto
UTD752/33
Cod. produttore
752/33
Produttore
UTD
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Con video:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Con spie luminose:
sì
Apriporta automatico:
sì
Esclusione di chiamata:
no
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
no
Volume regolabile:
sì