URMET SPA - UTD752/20 ALIMENT. P/BICANALE DUO 752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 12 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di installazione - Sistema BUS
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Posti interni
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156001606
Codice prodotto
UTD752/20
Cod. produttore
752/20
Produttore
UTD
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
12 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
230 V
Altezza:
108 mm
Larghezza:
162 mm
Profondità:
75 mm
Circuito apriporta integrato:
sì
Funzione di controllo:
sì
Blocco della programmazione:
sì