URMET SPA - UTD5454816 ABE2BPP-UP MODULO RF NEA TAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760054548169
Codice prodotto
UTD5454816
Cod. produttore
5454816
Produttore
UTD
Il modulo radio su frutto della serie civile NEA ABE2BPP UP/DOWN è un trasmettitore radio alimentato a 2 canali indipendenti, per comandi di tipo UP/DOWN di moduli tapparella, e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e diattivazione di scenari.\nGrazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.).\nI dispositivi sono dotati di led blu per l’individuazione al buio e di un led rosso per la programmazione.\nÈ semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi,\nsenza intervenire sui moduli ricevitore.\nI dispositivi sono forniti con i copritasto bianco opaco montato a copritasto sostitutivo antracite opaco nella confezione.


