URMET SPA - UTD5454475 MAU500ERP ATTUATORE AUTOM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156066667
Codice prodotto
UTD5454475
Cod. produttore
5454475
Produttore
UTD
Il modulo ad incasso MAU500ERP è un attuatore radio con antenna esterna adatto per gestire sistemi di attuazione per cancelli, sia scorrevoli che a battente, e saracinesche/porte garage con centralina dedicata, sia con attivazione NA che con attivazione NC.\nIl modulo interagisce con la centralina di controllo del motore, tramite collegamento filare diretto sulla scheda del motore.\nGrazie al modulo MAU500ERP è possibile pilotare la centralina tramite radiocomandi Yokis per gestire l’apertura parziale del cancello e la temporizzazione prima della chiusura automatica.\nInoltre, se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari, permettendone l'interazione con il resto dell'ecosistema Yokis.\nCompatibile con i motori FAAC per il controllo dello stato di apertura del cancello (aperto/chiuso), tramite l’app YnO.\nIl modulo MAU500ERP è programmabile attraverso un pulsante oppure tramite app installatore Yokis PRO.\nÉ possibile modificare le impostazioni dalle app Yokis PRO e YnO senza dover intervenire fisicamente sul cancello.


