URMET SPA - UTD5454434 TLC8TP TELECOMANDO 8PLS DESIGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760054544345
Codice prodotto
UTD5454434
Cod. produttore
5454434
Produttore
UTD
Il telecomando a portachiavi TLC8TP è un trasmettitore radio universale a 8 canali in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anchecomandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.\nGrazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.).\nÈ semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite i tasti del dispositivo oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO.\nÈ possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore.\nIl telecomando è caratterizzato da una estetica di design emateriali di pregio: tasti con superficie morbida, anello in metallo e corpo in materiale paraurti.\nIl trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni).\nAccessori:\nSUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a parete\nCOQTLC2-4-8TP (cod. 5454087) - guscio protettvo in gomma


