URMET SPA - UTD5454056 MTC500E LAMPEGGIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760054540569
Codice prodotto
UTD5454056
Cod. produttore
5454056
Produttore
UTD
Il modulo ad incasso MTC500E è un dispositivo elettronico filare con funzione lampeggaitore per il controllo di luci, per carichi fino a 500W. L'intervallo di tempo tra due lampeggi è personalizabile con valori tra 0,2 secondi e 25 secondi.\nIl modulo lampeggiatore è ideale per la gestione di decorazioni natalizie, aree pedonali, monumeti e postazioni a rischio, e può essere comandato da un programmatore orario o da un sempice interruttore, grazie al suo contatto libero da potenziale.\nÉ possibile centralizzare tramite filo pilota la gestione di più MTC500E, mediante l'accessorio CVI50 (cod. 5454805).\nGrazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del carico luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti.\nIl modulo prevede le seguenti protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e doppia protezione termica con interruzione di potenza. è inoltre immuneai disturbi di rete fino a 1,5 kV ed impermeabile al 100% ed è quindi installabile anche all'esterno.\nPermette anche il controllo tramite un pulsante a bassa tensione (12 o 48 V), sia in continua che alternata, con l'aggiunta dell'accessorio ADBT.\nAccessori:\nADBT (cod. 5454076): Adattatore bassa tensione 12-48V AC o DC\nD600V (cod. 5454072): Diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota\nBV40 (cod. 5454071): Bobina elettronica. Consente l'impiego dei moduli della gamma 500 con pulsanti con spia luminosa\nCVI50 (cod. 5454805): Consente la centralizzazione dei moduli della gamma 500


