pagina iniziale

URMET SPA - UTD4820408 MTV300E-UP DIMMER 300W ZIGBEE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4820408 MTV300E-UP DIMMER 300W ZIGBEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Dimmer seriale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076949

Codice prodotto

UTD4820408

Cod. produttore

4820408

Produttore

UTD

Funzionamento:

Altri

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

300...300 W

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

0

Min. luminosità regolabile:

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9003

Potenza nominale carico capacitivo:

150...150 VA

Tipo di superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP30

Collegamento:

Altri

Resistenza agli urti:

IK00

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

150...150 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

13 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

0.4 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

13 mm

Sezione del conduttore:

1.5...1.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

40 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Il modulo radio ad incasso MTV300E-UP e un dimmer elettronico temporizzato, che permette la gestione della variazione della luminosita dal 3% al 100% su carichi fino a 300W, con principio di variazione mediante interruzione all?inizio o alla fine della fase, con riconoscimento automatico del tipo di carico: e compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili. Il modulo dimmer MTV300E-UP e centralizzabile mediante via radio Zigbee. Supporta la gestione di piu livelli variazione, richiamabili con pressioni brevi: 1 pressione per illuminazione al 100%, 2 pressioni per richiamare l?ultimo livello di luminosita, 3 pressioni per illuminazione al 50%, 4 pressioni per richiamare il livello minimo di luminosita (preimpostato). Il modulo e temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento e una durata prolungata, che estendela temporizzazione fino a 12 ore. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenere una luce di intensita al 20% che diminuira in un?ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (in 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni. Il modulo puo essere programmato per funzionare come un semplice rele passo passo oppure per applicazione per non udenti e audiolesi, sfruttando la luce per una segnalazione visiva. Grazie alla Funzione ?soft start / soft stop?, limita la corrente di spunto in fase di accensione del cairco luminoso, aumentando cosi la durata della lampada e dei pulsanti. Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. e inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV. Se l'impianto prevede il GATE-UP, il modulo puo essere gestito anche via App YnO UP, sia in locale che da remoto, e puo essere gestito in modalita automatica tramite la definizione di scenari. Le programmazione del modulo e molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore U2PRO. Accessori: SMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED