URMET SPA - UTD4820395 TLC2-UP TELECOMANDO 2 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156076819
Codice prodotto
UTD4820395
Cod. produttore
4820395
Produttore
UTD
Il telecomando da appoggio a tavolo TLC2-UP e un trasmettitore radio Zigbee universale a 2 canali indipendente in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (rele, dimmer, moduli tapparella) e dispositivi luminosi di terze parti basatisu protocollo Zigbee 3.0. Tramite tale telecomando si puo gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari. Grazie al protocollo radio Zigbee e possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamenteraggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (rele, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). E semplice da configurare: siadall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App UP2Pro, che dall'utente, da App YnO UP. E possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Il telecomando ecaratterizzato da una estetica di design e materiali di pregio: tasti con superficie morbida e corpo in materiale paraurti. Il trasmettitore e alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a parete COQTLC2-4-8TP (cod. 5454087) - guscio protettvo in gomma


