URMET SPA - UTD1784/3 PULSANTIERA MIKRA PLUS 4 TASTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 4
Tipo di installazione - 2 fili
Costruzione modulare - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8021156066544
Codice prodotto
UTD1784/3
Cod. produttore
1784/3
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
4
Tipo di installazione:
2 fili
Costruzione modulare:
no
Colore:
Grigio
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Protezione antivandalo:
no
Altezza:
200 mm
Larghezza:
99 mm
Profondità:
26 mm