pagina iniziale

URMET SPA - UTD1783/734 KIT BASE IMP 2V ALPHA-VOG5W

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1783/734 KIT BASE IMP 2V ALPHA-VOG5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156075324

Codice prodotto

UTD1783/734

Cod. produttore

1783/734

Produttore

UTD

Rappresenta l'unità minima per realizzare un impianto 2Voice con pulsantiera a tasti Alpha e videocitofoni con Wi-Fi VOG5W . Espandibile con ulteriori moduli pulsanti e/o accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni 2Voice.Il kit è composto da:\n- n° 1 cod. 1083/48 Posto esterno video con DDA, Alpha, sistema 2voice\n- n° 1 cod. 1083/20A Alimentatore per sistema 2Voice\n- n° 1 cod. 1760/16 Videocitofono vivavoce con Wi-Fi VOG5W, bianco, display 5", sistema 2voice