URMET SPA - UTD1783/705 KIT BASE 2VOICE SINTHESI STEEL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - sì
Colore dei posti esterni - Grigio
Tipo di montaggio stazione esterna - Incasso a parete
Tipo di montaggio stazione interna - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8021156057832
Codice prodotto
UTD1783/705
Cod. produttore
1783/705
Produttore
UTD
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
sì
Colore dei posti esterni:
Grigio
Tipo di montaggio stazione esterna:
Incasso a parete
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
127
Possibile collegamento con lo smartphone:
sì
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
18
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
no