URMET SPA - UTD1761/31U VOG7 IPERCOM BIANCO UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156079186
Codice prodotto
UTD1761/31U
Cod. produttore
1761/31U
Produttore
UTD
VOG7 è il videocitofono 7’’ IP touchscreen di Urmet di ultima generazione. Sottile e tecnologico, può essere montato sia ad appoggio muro o installato a incasso. Integra funzioni evolute come il controllo domotico YOKIS Up, di visualizzare le telecamere di videosorveglianza, la gestione del sistema di antintrusione, la lettura di chiavi di prossimità per accesso facilitato, la gestione di chiamate audio-video (grazie alla telecamera a bordo) e di messaggistica tra appartamenti. Dotato della funzione di segreteria videocitofonica con cui memorizzare brevi clip delle chiamate senza risposta, consente anche di inoltrare le chiamate al proprio smartphone sulla app Urmet CallMe. Dotato di ingresso per pulsante di chiamata fuoriporta al piano e di uscitaper la ripetizione delle chiamate su una suoneria esterna. Funzione di MUTE temporizzato ed autoripristinante e di chiamata panico verso il centralino o verso lo smartphone. Interfaccia utente selezionabile tra standard, semplificata per anziani e swipe per non vedenti. Il VOG7 prevede la gestione delle funzioni mediante i comandi vocali o le gesture. Il sistema operativo Android permette il continuo aggiornamento del dispositivo alle nuove app del gruppo Urmet. Alimentazione PoE, connessione condoppia LAN e WiFi


