pagina iniziale

URMET SPA - UTD1748/795 VIDEOKIT BASE IMPIANTO 5 FILI

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1748/795 VIDEOKIT BASE IMPIANTO 5 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Con video -

  • Colore dei posti esterni - Grigio

  • Tipo di montaggio stazione esterna - Incasso a parete

  • Tipo di montaggio stazione interna - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156052257

Codice prodotto

UTD1748/795

Cod. produttore

1748/795

Produttore

UTD

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Con video:

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Rappresenta l'unita minima per realizzare un impianto 5 fili con pulsantiera a tasti Sinthesi S2. Espandibile con ulteriori moduli pulsanti e/o accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni. Il kit e composto da: - n? 1 cod. 1748/22 Posto esterno video, 2 pulsanti, Sinthesi S2, 5 fili - n? 1 cod. 1148/62 Cornice coprifilomuro con telaio, 2 moduli, Sinthesi S2 - n? 1 cod. 1145/52 Scatola incasso in plastica, Sinthesi, 2 moduli - n? 1 cod. 1748/107 Frontale per modulo telecamera 1 pulsante, Sinthesi S2, sistema 2voice - n? 1 cod. 789/5B Alimentatore videocitofonico base, fino a 4 utenti, 230V 50Hz