URMET SPA - UTD1740/20 VIDEOCITOFONO SIGNO REFLEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Apriporta automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156046904
Codice prodotto
UTD1740/20
Cod. produttore
1740/20
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Apriporta automatico:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
205 mm
Altezza:
225 mm
Profondità:
50 mm
l videocitofono SIGNO disegnato dall'architetto CITTERIO, dispone di 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di un speciale microtelefono che consente ad un audioleso, dotato di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla pulsantiera. Il videocitofono è fornito senza staffa. Puo’ essere utilizzato in tutti i sistemi.Il videocitofono consente di sostituire i videocitofoni Sentinel, Vedette, Explorer e 1704/20A installati su impianto coassiale tradizionale. Può essere utilizzato con tutte le telecamere CCD (No Vidicom).- Dimensioni: (L x A x P) 205 x 225 x 50 mm '- Tensione di alimentazione 16 - 18Vcc - Assorbimento in funzione: 0,35 A - Potenza assorbita in funzione: 6,5W - Frequenza verticale:50Hz ± 2% - Frequenza orizzontale: 15625 ± 300 Hz - Segnale video 1 Vpp 75W nominali - Display a cristalli liquidi: 4" retro-illuminato - Dimensione schermo : (L x H) 81 x59 mm - Temperatura di funzionamento -5° + 50°C - Finitura: lucido - Colore: bianco