URMET SPA - UTD1722/21 ALIMENTATORE KIT 2 FILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 34 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita - 600 mA
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8021156058181
Codice prodotto
UTD1722/21
Cod. produttore
1722/21
Produttore
UTD
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
34 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente max. di uscita:
600 mA
Tipo di installazione:
2 fili
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza in numero di moduli:
6
Altezza:
90 mm
Larghezza:
108 mm
Profondità:
61 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Funzione di valutazione:
no
Numero di apparecchi collegabili:
2
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Con contatto:
no