URMET SPA - UTD1722/20 ALIMENTATORE PER KIT MOD. 1722


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione - 2 fili
Circuito apriporta integrato - no
Funzione di controllo - no
Confezione
1 PZ
EAN
9022756043989
Codice prodotto
UTD1722/20
Cod. produttore
1722/20
Produttore
UTD
Applicazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione:
2 fili
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di controllo:
no
Numero di apparecchi collegabili:
2
Indicazione / controllo di funzionamento:
no
Blocco della programmazione:
no
Con contatto:
no