URMET SPA - UTD1717/21 VIDEOCITOFONO MAX 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156067879
Codice prodotto
UTD1717/21
Cod. produttore
1717/21
Produttore
UTD
MAX 10 è il videocitofono 10’’ IP touchscreen di ultima generazione che prevede la gestione delle funzioni mediante i comandi vocali o gesti della mano. Integra funzioni evolute come il controllo domotico YOKIS, la visualizzazione delle telecamere di videosorveglianza, la gestione del sistema di antintrusione, la lettura di chiavi di prossimità per accesso facilitato, la gestione di chiamate audio/video (grazie alla telecamera a bordo) e di messaggistica tra appartamenti. Dotato di segreteria videocitofonica con cui memorizza brevi clip delle chiamate senza risposta. Consente anche di inoltrare le chiamate al proprio smartphone sull'app Urmet CallMe. Tre interfacce utente selezionabili tra standard, semplificata per anziani e swipe per non vedenti.Funzione di mute temporizzato ed autoripristinante, chiamata panico verso il centralino o verso lo smartphone. Il sistema operativo Android permette il continuo aggiornamento del dispositivo con le nuove app del gruppo Urmet. Wi-Fi integrato per la gestione dei servizi d'appartamento. Alimentazione PoE. Montaggio ad appoggio muro.