pagina iniziale

URMET SPA - UTD1375/812 TELEFONO SIP U.TALK CL DIGIT.

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1375/812 TELEFONO SIP U.TALK CL DIGIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Alimentatore / Power over LAN

  • Segreteria telefonica - no

  • Display - Grafico

  • Tasti di selezione rapida - 32

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069644

Codice prodotto

UTD1375/812

Cod. produttore

1375/812

Produttore

UTD

Tipo di alimentazione:

Alimentatore / Power over LAN

Segreteria telefonica:

no

Display:

Grafico

Tasti di selezione rapida:

32

Adatto per montaggio a parete:

Connessione di rete:

10/100 Mbit

Connessione PC:

10/100 Mbit

Gateway ISDN Integrato:

no

Vivavoce:

Ascolto amplificato:

no

Numero di voci della rubrica telefonica:

500

Connessione per headset (cuffie con microfono):

Colore:

Nero

U.TAlk CL Digit (1375/812) è il telefono a standard SIP della gamma VoIP di Urmet di fascia alta che permette di gestire chiamate e operatività telefoniche con il massimo dell’efficienza: la scelta ideale per chi fa un uso intensivo del telefono, come adesempio un centralinista, grazie all’ampio display, al campo lampade digitale a 6 tasti su display digitale (paginabili fino a 30 voci) che permette la gestione campo lampade per linee e interni, la definizione di funzioni rapide e di memorizzare numerazioni utili.L’estetica elegante, arricchita da dettagli di pregio come il display a colori, l’elevata personalizzazione delle sue funzioni e modalità di utilizzo, e la possibilità di collegare auricolari, sia filari che Bluetooth, lo rendono adatto agli utenti più esigenti.\nÈ un telefono multilinea che permette di gestire più interni (fino a 12), per gestire differenti servizi con lo stesso terminale, come la risposta ai diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, a funzione interfono verso li altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc.\nIl terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica sia delle impostazioni di sistema che delle rubrica centralizzata.