URMET SPA - UTD1332/40 INTERFACCIA CITO-TELEFONICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Confezione
1 PZ
EAN
8021156039432
Codice prodotto
UTD1332/40
Cod. produttore
1332/40
Produttore
UTD
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
L’interfaccia telefonica Sch. 1332/40 consente di utilizzare un terminale telefonico generico (telefono BCA a tastiera, segreteria telefonica, cordless, fax etc.) come elemento di conversazione di tipo telefonico. Inoltre l’apparecchio collegato all’interfaccia può svolgere le comuni operazioni di un citofono, se collegato ad un impianto 4+n, consentendo sia la conversazione con uno dei due posti esterni collegabili sia l’attivazione della serratura elettrica. L’interfaccia telefonica può essere utilizzata per eseguire impianti generici con colonna montante citofonica 4+n.


