URMET SPA - UTD12100/CJ645U CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033335046278
Codice prodotto
UTD12100/CJ645U
Cod. produttore
12100/CJ645U
Produttore
UTD
Categoria:
Altri
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
Altri
Adatto per cavo tondo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
1...1
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no