URMET SPA - UTD1168/64 TELAIO 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 125 mm
Antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064724
Codice prodotto
UTD1168/64
Cod. produttore
1168/64
Produttore
UTD
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
125 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
396 mm
Profondità:
12 mm
Alpha, telaio 4 moduli Telaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Da montare sulla scatola incasso 1145/54


