URMET SPA - UTD1168/614 CORNICE COPRIFILOMURO 1F 4MOD.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 158 mm
Antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065776
Codice prodotto
UTD1168/614
Cod. produttore
1168/614
Produttore
UTD
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
158 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
421 mm
Profondità:
2 mm
Cornice coprifilo muro per il completamento dell'installazione ad incasso di pulsantiere Alpha. Consente di rifinire la pulsantiera in caso di asperità superficiali del muro.