URMET SPA - UTD1168/59W MODULO CIECO B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Colore - Bianco
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064618
Codice prodotto
UTD1168/59W
Cod. produttore
1168/59W
Produttore
UTD
Modello:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Colore:
Bianco
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
125 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
30 mm