URMET SPA - UTD1168/51G MODULO REP NOMI ALPHA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo info
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Standard video - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8021156074853
Codice prodotto
UTD1168/51G
Cod. produttore
1168/51G
Produttore
UTD
Modello:
Modulo info
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Standard video:
Altri
Colore:
Grigio
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
no
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
125 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
30 mm
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per impiego all'interno:
sì
Tensione di esercizio:
36...48 V