URMET SPA - UTD1168/314 CUSTODIA CON TELAIO 1F 4MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 125 mm
Antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065844
Codice prodotto
UTD1168/314
Cod. produttore
1168/314
Produttore
UTD
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
125 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
396 mm
Profondità:
25 mm
Alpha, custodia con telaio 1 fila 4 moduli Codice 1168/314 Per il montaggio ad appoggio parete di una pulsantiera Alpha a quattro moduli.


